※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS8W50T15-L4 MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 75892363 MS8W50T15-L4 MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 75892363 MS8W50T15-L4 MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 75892363 MS8W50T15-L4 MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 75892363

MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 75892363 品番 MS8W50T15-L4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。

寸法A(mm)780 最大結束径(Φmm)203 トラスコ品番434-8346 質量(kg)1.83 寸法E(mm)15.5 材質AISI304、AISI316 使用温度範囲(℃)-80〜538 寸法F(mm)22.6 寸法D(mm)11.2 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)0.38 ループ引張強度規格値(N[kgf])3115[318] 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具GTS、PTS 特性耐候、耐熱、耐食

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする