※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
75892415
品番
MS4W63T15-L4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
寸法A(mm)
457
最大結束径(Φmm)
102
トラスコ品番
434-8290
質量(kg)
1.41
寸法E(mm)
18.7
材質
AISI304、AISI316
使用温度範囲(℃)
-80〜538
寸法F(mm)
22.6
寸法D(mm)
11.2
寸法B(mm)
15.9
寸法C(mm)
0.38
ループ引張強度規格値(N[kgf])
3560[363]
最小結束径(Φmm)
25.4
推奨適合工具
GTS、PTS
特性
耐候、耐熱、耐食