デスクファン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75892426 品番 TI-3202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。
デザインもシンプルでお部屋にマッチします。

ダークブラウン 本体質量(kg)約1 消費電力(W)(50/60Hz)26/21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164 風量調整2段階 首振り上下角度35°手動調整 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
デスクワーク
花房設備工業 様 (建設業・工事業)

デスクに置いても邪魔にならない
送風を強にしても音が静かです。風量も申し分ないパワフルさです

2025-05-01
用途:
成形機シリンダーの冷却用

風向の角度調整もでき、風量もちょうどよかったです 欲をいえば角度調整幅があればよい

対象商品:
75892408
2024-09-05
用途:
電子機器組み立て
株式会社ライジング 様 (製造業)

コンパクトで作業台に置きやすくて良いです。強はもう少し強い風が出てくれるとさらに良かったです。

対象商品:
75892408
2024-02-22
用途:
DIY Vent 用。
教育・研究機関

DIY Ventilation 用として、購入しました。
今回が初めてではありません。
Teknos TI-2002 は、私のお気に入りです。
一時期、欠品中にて、購入出来無かったが、再び、購入可能になって、とても嬉しいです。

対象商品:
75892408
2023-08-17
用途:
トイレ

使っている環境が窓の無い暑いトイレの中での使用の為、無いよりはマシと言う感じなのですが、音は静かです。トイレなのでコンセントなのも有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
75892426
2023-07-02
用途:
夏季作業時
その他業種

小型のわりには思ったより風が強い印象を受けました。
ただ風量調整が4段階と書いてありますが実際には2段階しか無いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする