TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 縦型扇風機
テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75892435
品番
MI-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。
テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
色
ホワイト
本体寸法(mm)
130×150×330
本体質量(kg)
約1.73
消費電力(W)(50/60Hz)
30/27
機能
4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌
風量調整
3段階
首振り
0〜90度首振り
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合