曜日別特売
RV-06-W(三脚+受光器付フルセット) レッドレーザー墨出し器 Y'sGOD 75892557

RV-06-W(三脚+受光器付フルセット) レッドレーザー墨出し器 Y'sGOD 75892557
RV-06-W(三脚+受光器付フルセット) レッドレーザー墨出し器 Y'sGOD 75892557

レッドレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セットセット内容専用ケース・レーザーゴーグル・専用受光器・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・三脚注文コード75892557品番RV-06-W(三脚+受光器付フルセット)
参考基準価格(税別)¥159,900販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時セット内容専用ケース・レーザーゴーグル・専用受光器・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・三脚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする