レッドレーザー墨出し器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 照射ライン矩・横 セット内容専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・三脚 注文コード75892663 品番PM-9-TC-T(三脚付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,450
この商品は照射ライン・セット内容4種類から選べます 他の種類を見る
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 セット内容専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・三脚 照射ライン矩・横
注意
※適合受光器 (注文コード75892697 品番BBR-PM-9)別売です※

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-17
用途:
自宅の外構
その他業種

商品は満足してます
ですが、送られて来たけど受光器がなかった
それだけなら、ただの間違えたんやろと思ってました
しかし送られて来たメールが受光器を上乗せした値段を載せて来てた
結局、当たり前に受光器はタダやったのは良いけど、間違え過ぎ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする