曜日別特売
GDZ-03 DOT グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD 75892785

GDZ-03 DOT グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD 75892785
GDZ-03 DOT グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD 75892785

グリーンレーザー墨出し器ドット照射

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙注文コード75892785品番GDZ-03 DOT
参考基準価格(税別)¥75,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時セット内容専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12ヤマシングリーン特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応(別売)照射ライン矩・横
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 機械組立
製造業

制度も良く使い勝手が良い。
本体水平がわかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする