光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約9※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
セット内容専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・受光器
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10〜40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.12
色ヤマシングリーン
特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
照射ライン矩・横