DBR-04 DOT-J(受光器付) ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD 75892889

DBR-04 DOT-J(受光器付) ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD 75892889
DBR-04 DOT-J(受光器付) ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD 75892889

ブラックレーザー墨出し器ドット照射

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット照射ライン縦・横セット内容専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・受光器注文コード75892889品番DBR-04 DOT-J(受光器付)
参考基準価格(税別)¥75,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時セット内容専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・受光器水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応照射ライン縦・横
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75892864
2022-05-24
用途: 電工電設器具の取付け時
サービス業

商品ページの仕様には「2.5mW以下635nm(緑)」と記載があり、ラインがグリーンレーザーと受け取れますが、実際にはライン・地墨ともに赤レーザーでした。後にメーカーカタログを確認すると「2.5mW以下 635nm(赤)」とありますので転記ミスかと思われます。残念です。購入時はメーカーカタログで確認してからの方が良い様ですね。
製品自体の精度や使い勝手は全く問題無いです。グルッと1周回してみましたが水平ラインはブレませんし、揺れても十分に素早く制動がかかります。この手の製品はバッテリーケースがチープに見えるのがイマイチですが実用には関係無いのかなと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
商品情報については即日修正いたしました。
今後同様のミスが無いようにメーカー共に注意喚起致します。
引き続きご愛顧いただきますようお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする