S100X150YAJ-D Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット) 75893921

 

S100X150YAJ-D Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット) 75893921
S100X150YAJ-D Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット) 75893921

Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(500枚)
内容量1セット(500枚)注文コード75893921品番S100X150YAJ-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。

トラスコ品番475-4832質量(g)153使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6ラベルサイズ(mm)25.4×38.1適合ケーブル4ペア UTPケーブル印面サイズ(mm)25.4×12.7貼付枚数(枚/シート)42ラベル数500適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75893921
2023-02-02
用途: 電話工事
Ycom

値段がリーズナブルでとても使いやすくいい商品でした!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする