警笛付き超高輝度合図灯

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75893946 品番 MB-1100R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音
手元灯(白色LED)が点灯します。
充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)

LED色 全長(mm)550 材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂 質量(g)146 径(Φmm)30 機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め 電池寿命(時間)(点滅時)約60、(点灯時)約40 マンガン電池使用 使用乾電池単2乾電池×3本(別売) LED光源(mcd)3000-4000、(手元灯白色)11000 警報音・音量94dB RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)11+1
注意
※電池はマンガン電池をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75893955
2022-12-14
用途:
トラック、重機誘導時
建設業・工事業

今回、2本購入させて頂きましたが1本は1日で光りも鳴りもせず故障。
もう1本は、箱から出した時から警笛ボタンを爪で強く押さないと鳴らず。

いざという時に鳴らなかった時を考え、使用を断念しました。

2021-11-07
用途:
交通誘導業務時
その他業種

常時マスクを着用しなければならない状況下では警笛がとっさには使えず、危険を相手に知らせる長声一回(ピー)、短声断続(ピピピピ)の場合には重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75893946
2019-06-07
用途:
倉庫内でのトラック誘導作業
運輸・通信業

コストパフォーマンス抜群、笛つきなのが非常に助かる。

対象商品:
75893946
2017-11-24
用途:
車両誘導の際

現在、他社で市販の誘導灯は、運ぶ時に、バッテリー(電池BOX)とLED部分を外しても電池が電池BOXから出ないデザインの物が置くなってきています。
また、手元の白いLEDの店頭は、別の点灯スイッチが独立してついていれば、もっと便利ではないでしょうか?

対象商品:
75893946
2016-09-30
用途:
誘導
自動車・二輪車・自転車関連業

高輝度で遠くからでも見やすい。
ボタンを押せば大音量警笛が鳴る仕組みで更に手元を照らすLED付き。
文句無し!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする