SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
排水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75894359
品番
H3100-32
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。
取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。
水ためはできません。
用途
洗面器の排水部品として使用。
付属品
ヘアーキャッチャー付
仕様
挟込範囲:〜53
使用場所
オーバーフローのない手洗器用
注意
※本品はLAUFEN、Roca洗面器用です。(排水穴径46mm)
※JIS規格の洗面器(排水穴径41mm)には合いません。
本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です。JIS規格の洗面器(排水穴径Φ41)には合いません。