SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機パン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75894386
品番
H546-640
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。
アイボリーホワイト色。
ポリプロピレン製。
一辺長さ(mm)
640
高さ(mm)
180
耐荷重(kg)
200(4点)
用途
床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×180
注意
※サイズをご確認ください。