SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
片ツバ直管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75894404
品番
H70-64-25X300
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
金属製トラップ用の直管。
黄銅製。
形状
直管
パイプ径(Φmm)
25
用途
排水栓とU管の接続用。
長さ(mm)
300
呼び径
25
パイプ長(mm)
300