H750-MDP-32 アフレナシPトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894447 H750-MDP-32 アフレナシPトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894447

アフレナシPトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75894447 品番 H750-MDP-32
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

壁排水式の場所に使用。
S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は30mmまで。

形状Pトラップ パイプ径(Φmm)32 用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 呼び径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする