K4710NJV-U-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894499 K4710NJV-U-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894499

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75894499 品番K4710NJV-U-13
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
ポップアップなし、ゴム栓なし

取付穴径(Φmm)36〜40 取付可能厚(mm)5〜25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所 用途洗面の水栓として。
注意
※水栓の左側には直接肌を触れないで下さい。
※給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。
※高温の湯をお使いの時は、吐水口に直接肌を触れないでください。
※吐水口は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。
※給湯温度は最高85℃まででお使いください。
※85℃以上でご使用になると器具の寿命が短くなります。
※なお、誤作動などによるやけど防止のため、42〜60℃給湯をおすすめします。
※湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。
※次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。
※摩擦、変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時に吐水部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする