K475NJKZ-2TU-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894587 K475NJKZ-2TU-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894587

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75894587 品番K475NJKZ-2TU-13
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
ポップアップなし、ゴム栓なし

取付穴径(Φmm)37〜40 取付可能厚(mm)5〜25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所 用途洗面の水栓として。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする