K87010BTJV-13 シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894623 K87010BTJV-13 シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894623

シングルワンホール分岐混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75894623 品番 K87010BTJV-13
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。

用途キッチンの混合栓として。 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 取付可能厚(mm)5〜30
注意
※水栓の取付面とカウンター天面との段差が9mm以上ある場合は取付できません。

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする