SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 止水栓
ストレート形止水栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75894849
品番
V2161S-D-13
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。
ナットなし
ハンドルは180°回転します。
ねじ径
床接合部:R1/2
接続部ねじ
配管:PJ1/2
用途
洗面の止水栓として。