SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 止水栓
止水栓本体
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75894858
品番
V2261-X2-MDP-13
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
マットブラックの止水栓本体です。
ハンドルは180°回転します。
ねじ径
床接合部:R1/2
接続部ねじ
配管:PJ1/2
用途
洗面の止水栓として。