※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグJ(EPDM)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
寸法L(mm)
17
注文コード
75895547
品番
HBJE250-P
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れています。
穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。
穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
寸法L(mm)
17
寸法D(Φmm)
30
適合ねじ
M20、M22、M24
寸法d1(Φmm)
25
寸法d2(Φmm)
16
適合穴径(Φmm)
17〜23