※代表画像
岩田製作所
ワッシャープラグB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)
19.8
9.5
19.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75895976
品番
HDBS1620-P
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1つで2つのネジサイズに対応できます。
M4~M20に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
適合ねじ
M16M20
寸法d1(Φmm)
11.5
寸法d2(Φmm)
13.9
寸法d3(Φmm)
14.1
寸法l1(mm)
12.1
寸法l2(mm)
5
寸法d4(Φmm)
17.4
寸法D(Φmm)
19.8