※代表画像
岩田製作所
ワッシャープラグD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
26
19
26
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75896064
品番
HDDS1012-P
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。
M4~M16に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
1つで2つのサイズに対応できます。
適合ねじ
M10M12
寸法d1(Φmm)
7.2
寸法d2(Φmm)
8.8
寸法d3(Φmm)
12.8
寸法d6(mm)
Φ15
寸法D(Φmm)
26
寸法d4(Φmm)
9.3
寸法d5(mm)
Φ10.5