※寸法図

HW1050-W 洗面器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75896757 HW1050-W 洗面器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75896757

洗面器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75896757 品番 HW1050-W
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」
長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。
時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。

外径(mm)450 高さ(mm)150 穴径(Φmm)40 容量(L)9 ホワイト 用途洗面器として。
注意
※水栓の吐水位置によっては水はねすることがあります。
※焼き物の為寸法や色目に多少ばらつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする