曜日別特売
R549-3-20 パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75897256

 

R549-3-20 パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75897256
R549-3-20 パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75897256

パイプカバーエルボ

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード75897256品番R549-3-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

施工が簡単で美しい仕上がりです。

用途配管のカバーとして。外径(mm)48内径(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75897256
2024-01-03
用途: 水道管の保温カバー
T-WORKSHOP建設業・工事業

簡単に取り付けが出来ますが、つなぎ目が微妙に空いてしまいました。 管径は合っていますがテープでぐるぐる巻きにするのもどうかと思いそのままで納めました。後は何年もつかが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする