ユニホップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード75897545 品番-
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ベントグラスのメヒシバに高い効果!
一年生イネ科雑草に対して極めて高い生育期処理効果があります。
ベントグラス、日本芝に対して安全性の高い薬剤です。
薬剤が素早く吸収されるとともに効果の発現も早く、芝張直後でも根部に対する影響が少ない薬剤です。

適合場所緑地管理・ゴルフ場等 適合雑草日本芝、ベントグラス、ケンタッキーブルーグラス、ライグラス 種類除草剤 性状淡褐色澄明可乳化油状液体 有効期限(年)3 成分メタミホップ10.0%、その他:1、2、4-トリメチルベンゼン(PRTR・1種)2.2% ナフタレン(PRTR・1種)3.1% ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C=12〜15)(PRTR・1種)10% 適合作物日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、西洋芝(ライグラス) 農林水産省登録第(号)22914 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする