必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグル。レンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げない。吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供。レンズ内側はアンチフォグ加工で曇りにくい。密度の異なる3層フォームは吸水性に優れる。ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。UV380 (90%以上UVカット)。レンズ表面はアンチスクラッチ加工。ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFGティアオフ 20pcs スピードの装着が可能。
現用品に引き続き、同機種を購入しました。有名ブランド品も使用していますが、遜色ない性能です。次回も同機種を購入すると思います。
調整してもゴムがきつすぎて一般的なオフロードヘルメットには使えない。とても残念。。