モジュールモトパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15 注文コード75898419 品番DG2811-0015
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

少量の荷物で気軽なお出掛け時に最適な7.5Lサイズのリヤキャリヤ対応ツーリングバッグ。
サイズが3種類あるモジュールモトパック同士を組み合わせたり、アタッチメントを用いることによって合計容量を好みにカスタマイズできるシステムを採用。
通勤、通学や日帰りツーリングはバッグ1個、1泊2日は2個、連泊をともなうキャンプツーリングは3個、というようにバッグ同士を連結させることでシチュエーションに合わせた使い方が可能。
バッグ上部に持ち手を配置。持ち運びにも便利。
強度に優れたNifco製のバックルを使用。
防水性に優れたロールトップ形状を採用。
旅先での急な荷物の増減にも対応。
内袋には防水加工を施し、雨などから荷物を守る。
付属の積載ベルトキットはセンター部分に伸縮性のストレッチベルトを採用。
ベルト全体にテンションがかかることで緩みにくい。
バッグ背面には5mm厚のEPEシート(フォーム材)を埋め込んでおり、背負った際の背中への負担を軽減する。
サイドバッグベース(別売り)と組み合わせることでサイドバッグとして使用可能。

ブラック 容量(L)15 セット内容バッグ本体/積載ベルトキット×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×160×390 材質ターポリン/ポリエステル(900D)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする