SN-735 保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-735 山本光学 クリア 75899031

保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-735

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 フレーム色クリスタルブルー 注文コード75899031 品番SN-735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,540
この商品はフレーム色など4種類から選べます 他の種類を見る

防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。
フレーム枠の角度を調整できます。

フレーム色クリスタルブルー 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、クッションバー付 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)44 規格JIS T8147 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75899031 SN-735 39573037 SN-735 保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-735 山本光学 保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-735 山本光学 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする