NO.340 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格JIS T8147 注文コード75899065 品番No.340 PET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は規格など3種類から選べます 他の種類を見る

お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。

仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット 規格JIS T8147 レンズペトロイドレンズ 質量(g)40 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品説明動画

落球動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75899065 No.340 PET 09300042 No.340 PET NO.340 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用> 山本光学 NO.340 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用> 山本光学 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09300042
2017-03-28
用途:
切削作業時
株式会社オーテクス 様 (製造業)

規格外に小さい体の男性社員がいて、普通の保護メガネでは隙間からスパッタが入るらしく怪我が多かったのですが、この商品で救われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする