山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
NO.340 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75899074
品番
No.340 PET-AF
参考基準価格(税別)
¥2,112
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
形状
1眼型
仕様
上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット
規格
JIS T8147
レンズ
PET-AFレンズ
トラスコ品番
788-6900
質量(g)
40
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
147×60×155
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
再生紙使用マーク
適合
商品説明動画
落球動画
参考になった