SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75899083 品番 SN-760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング
眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 質量(g)54 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170 機能テンプル調整可、メガネ・マスク併用可 材質(フレーム)ポリアミド テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)約2 材質(トリム)エラストマー 形状一眼型 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573046
2025-06-24
用途:
現場に出る時は安全眼鏡が必須なため
岩谷産業株式会社 様 (卸売・小売業)

フレキシブルテンプルなので耳に掛けずに頭に固定できるのがよい。耳に掛けるタイプだと長時間かけていると耳が痛くなる方なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする