保護メガネ一眼型 No.337

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75899171 品番 No.337 PET-AF
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)

レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイドAFレンズ(ポリカーボネート) 対飛来物 用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) トラスコ品番788-6896 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 機能上ひさしサイド付、めがね併用可、防曇性 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03337862
2024-09-05
用途:
メガネを掛けていても使用可能
サービス業

メガネが大きい為、メガネを掛けている状態で保護メガネの使用が可能です。
良かった!

対象商品:
03337862
2022-01-29
用途:
草取り
農・林・水産業

ほこりよけに使っています。顔に密着して使い安く活用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75899171
2020-07-30
用途:
メガネの上から
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

メガネと当たる部分は削って調整。あまり曇らずなかなか良いかも。

対象商品:
03337862
2020-03-11
用途:
インフルエンザの検査のときに使用
医療法人社団おおつか内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

視界も広く、安定感もあり、非常に重宝しております。外すときに、少し硬いので耳に引っかかるときがありますが、特に問題にはならないと思います。

対象商品:
03337862
2019-09-14
用途:
光回線作業の保護時に

折ったファイバーが目に入ると危ないという事で、安全のために導入しました。
付け心地も良く、視界が悪くなる事もないので、安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
75899171
2018-10-30
用途:
切削作業時

この軽さで併用でき、なおかつ曇り止めもあるこちらの保護メガネが
女性作業員に好評でした。
冬場だと曇り止めが重要なのでリピートします。

対象商品:
75899171
2019-02-04
用途:
工場内での作業時

工場では当初防塵用のゴーグルを使用していましたが、ゴーグルの場合ゴムで止める為、ズレやすいとの声がありました。この保護メガネは耳にかけられるので使いやすいと好評です。

対象商品:
75899171
2019-10-15
用途:
清掃作業
荒井電気管理事務所 様 (サービス業)

メガネ使用可となっているが、実際の掛けてみると私のメガネでは保護めがねと額の間に隙間が出来てしまいほこりが入ってしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする