メタルフレーム2眼型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズペトロイドレンズ 注文コード75899275 品番YM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,880
この商品はレンズなど3種類から選べます 他の種類を見る

つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ交換が可能です。
(レンズ)ポリカーボネートレンズに表面硬化加工。耐擦傷性に優れる。

レンズペトロイドレンズ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 質量(g)42 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145 フレーム色シルバー 材質(フレーム)メタル 用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75899275 YM-2 39573107 YM-2 メタルフレーム2眼型 山本光学 メタルフレーム2眼型 山本光学 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573107
2021-03-24
用途:
グラインダー使用時
製造業

軽く、最近よく売られてるスポーツタイプの眼鏡と違い、レンズの湾曲が少ないので見易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする