メタルフレーム2眼型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75899284 品番 YM-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ交換が可能です。
(レンズ)ペトロイドレンズに曇止め加工。時間経過による曇止め性能変化が小さい。耐熱性に優れる。

レンズペトロイド-AFレンズ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 質量(g)42 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145 フレーム色シルバー 材質(フレーム)メタル 用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 形状2眼型 機能つる調整可能、UVカット、レンズ交換可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573107
2021-03-24
用途:
グラインダー使用時
製造業

軽く、最近よく売られてるスポーツタイプの眼鏡と違い、レンズの湾曲が少ないので見易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする