YG-5200 保護ゴーグル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75899372 品番 YG-5200
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。
レンズタイプは5種類から選択可能

材質(レンズ)セルロース 仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム レンズ厚さ(mm)0.6 フレーム色透明 レンズセルロースレンズ(スタンダードレンズ) トラスコ品番812-2037 形状ゴグル型 タイプメガネ併用可 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33166576
2021-04-24
用途:
研磨・研削用

半自動・TIG溶接ならば3ヶ月交換でも良いが、被覆アーク溶接ならば1ヶ月置きが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75899372
2021-03-04
用途:
グラインダー作業

色々なメーカーを試したが結局これが全てにおいて満点。やはり山本光学。裏切らない。

1人が参考にしています
対象商品:
75899397
2020-06-04
用途:
木の切断、木工用
サービス業

顔に柔らかくフィットして作業がしやすいです。防塵性もいいと思います。曇りも今のところ問題ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
75899397
2020-02-24
用途:
花粉症とウィルス対策

新型コロナウィルスが結膜から感染するとの情報があるため、やむを得ず人混みに向かう際の対策として購入。スキーゴーグルなどでは定評のある山本光学なのでレンズまわりは良い。でもスキーゴーグルなどと比較してベルトが細いので後頭部に食い込む感じがあるのと,頬部等のフィット部のスポンジが省いてあるためすこし痛さがある.ただ洗浄はしやすい.ポリカーボネートのレンズ部の湾曲による視界への影響は感じられずさすが山本光学と感じる。真価はこれから。

2人が参考にしています
対象商品:
75899372
2019-07-11
用途:
グラインダー作業

クリアな視界、適度な柔軟性、質の高いゴム、さすが山本光学。

2人が参考にしています
対象商品:
75899372
2018-08-08
用途:
グラインダー作業
建設業・工事業

安価な割に機能は十分
替えバンドも設定があるし 
替えレンズがあれば、なお良いです

2人が参考にしています
対象商品:
33166576
2017-10-13
用途:
目の手術後の日常生活。
農・林・水産業

軽く、明るく、やわらかで大変良い。もう少し暗くてもよい。

1人が参考にしています
対象商品:
75899397
2016-12-02
用途:
清掃作業
株式会社エンプロテック 様

ヘルメットに取り付けていますが、軽くて疲れにくいです。
取替のシールド(レンズ)があるのが嬉しいです。
次回も購入することを検討します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする