ゴグル型保護めがね YG-5100

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75899442 品番 YG-5100 ミストレス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
(曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。

材質(レンズ)アセテート レンズ色クリア フレーム色クリア 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット レンズミストレス 用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 トラスコ品番812-1966 形状ゴグル型 質量(g)103 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 加工防曇 材質(フレーム)軟質ビニール アズワン品番8-1063-01 材質(バンド)織りゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75899451
2020-06-05
用途:
除草剤散布時使用
製造業

季節の問題があるとおもいますが、今の時期はメガネが曇ります。個人使用でなく共有するのであれば、丸洗いが可能でよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする