山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 通気孔付き ゴーグル
YG-5600 保護ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75899485
品番
YG-5600 PET-AF
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
視界が広いシリンダーレンズ採用
大型眼鏡対応のワイドビューモデル
仕様
通気孔付
質量(g)
106
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
187×90×72
機能
めがね・マスク併用可能、紫外線カット、PET-AF(両面ハードコートくもり止め)
材質(フレーム)
軟質ビニール
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(バンド)
織りゴム
レンズ
両面防曇
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
用途
粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
トラスコ品番
812-1971
形状
ゴグル型
タイプ
メガネ併用可
加工
硬化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合