山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 通気孔付き ゴーグル
NO.110N 保護ゴーグル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(レンズ)
アセテート
材質(フレーム)
軟質ビニール
材質(バンド)
ゴムベルト
仕様
通気孔付、防曇
注文コード
75899521
品番
No.110N
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベンチレーター付スタンダードゴーグル。
安定の定番モデル
規格
-
仕様
通気孔付、防曇
材質(レンズ)
アセテート
用途
粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
形状
ゴグル型
質量(g)
83
タイプ
メガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
172×72×73
機能
めがね併用可能、紫外線カット
材質(フレーム)
軟質ビニール
材質(バンド)
ゴムベルト
再生紙使用マーク
適合