YG-506 ゴーグル型保護メガネ YG-506 山本光学 75899564 YG-506 ゴーグル型保護メガネ YG-506 山本光学 75899564

ゴーグル型保護メガネ YG-506

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75899564 品番YG-506
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可

用途
研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。
鋳造砂処理に。
農薬散布に。
その他粉じん発生作業等に。
レンズセルロース(0.6mm) 形状ゴーグル型 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) 材質(レンズ)アセテート 材質(バンド)織りゴム 仕様- 質量(g)74 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×78×80 フレーム色ブラック 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
注意
※作業中に保護メガネをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱い作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
ミツバチのダニ駆除
農・林・水産業

ミツバチのダニ対策として、シュウ酸煙霧を行う際に使用しました。
密閉もよく、老眼鏡と併用できたので、薄暗いときでも作業ができました。

対象商品:
75899564
2025-09-24
用途:
歯科治療時
亀田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

かなり、曇りにくいし、つけてて楽。安心して診療できます。コスパ素晴らしいです。

対象商品:
75899564
2020-10-17
用途:
除草剤散布時

今まで使用していた透明のものより、隙間がないので良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
75899564
2023-01-22
用途:
屋外での作業時に使用
その他業種

周りの部分がペラペラで頼りない。値段が安いので仕方がないが。

対象商品:
75899564
2020-07-26
用途:
錆び落とし
サービス業

値段の割には良く出来ています。メガネを掛けていても使用できます。通気口の大きさがもう少々大きい方が良いかと思います。

対象商品:
75899564
2019-06-01
用途:
噴霧作業時の目の保護
その他業種

顔当たりが柔らかく、視界も広いので良かった。交換レンズが有るのも良心的。

対象商品:
75899564
2018-11-21
用途:
砂利を敷いた駐車場の除草剤の散布
農・林・水産業

30分位の作業ですが雲らないし、視野も広いので問題なし。
価格も安いので満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
02314961
2018-12-05
用途:
コンクリート、モルタル等のハツリ作業時に
有限会社三和商店 様

メガネの上からでもかけやすく、視界もクリア。価格も手頃でコスパ高し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする