※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
YM-2 二眼形遮光めがね
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75899661
品番
YM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ/遮光めがねタイプ
製品特長
種類
JIS規格品
仕様
スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格
JIS T8141
機能
つる調整可
材質(レンズ)
ポリカレンズ
特性
メガネ併用可
用途
ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
質量(g)
42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×48×145
材質(フレーム)
メタル
遮光度
5