山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
YW-280 二眼形遮光めがね(大型)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75899756
品番
YW-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)
種類
JIS規格品
仕様
スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
レンズ
ポリカハードコート
機能
つる調節可
材質(レンズ)
ポリカレンズ
サイズ
W148×H56×D149(mm)
質量(g)
44
規格
JIS T8141
フレーム
プラスチック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×56×149
フレーム色
ダークブラウン
材質(フレーム)
プラスチック
遮光度
#2