※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
遮光メガネ YW-290
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75899801
品番
YW-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
傷付防止、耐衝撃性、紫外線・赤外線カットプラスチックレンズ使用。めがね併用可。
種類
遮光メガネ
用途
ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
仕様
スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
質量(g)
42
規格
JIS T8141
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×51×149
機能
上下ひさしサイド付、つる調節可、レンズ交換可
材質(フレーム)
プラスチック
遮光度
4
材質(レンズ)
ポリカーボネート