YW-2400 YW-2400 二眼形遮光めがね 山本光学 75899975

YW-2400 二眼形遮光めがね

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
遮光度4
内容量1個注文コード75899975品番YW-2400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強化ガラスタイプの遮光めがね

用途
ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用規格JIS T8141機能つる調節可材質(レンズ)強化ガラスレンズ質量(g)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×46×147材質(フレーム)プラスチック遮光度4再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: ガスバーナーの作業
都築工芸

軽量化重視のためか最近ではガラスレンズのタイプを作っているメーカーが
ほとんどないので、とても有り難いです。
プラスチックのレンズでは大きなバーナを使った時など、高温での作業には
熱で変形やコーティングの剥がれなどが起きてしまう。また熱がこもる。
このような作業にはやはり昔ながらのガラスレンズが適していると思う。
重さもスリムな形なので、慣れればさほど気にならないです。
しっかりした作りで形も良いので気に入ってます。

対象商品 : 75899984
2019-06-10
用途: バーナーワーク
その他業種

ガラスのバーナーワークで使用しています。
バーナーワーク 用の保護メガネに比べるとかなり安いので購入しました。
炎の光が目に入らず保護に役立っている気がしますが、ガラスの色も分かりづらくなります。

対象商品 : 75899984
2018-07-11
用途: 溶接作業
製造業

ポケットに携帯でき 周辺作業中でも 使えるので とても良いです。

対象商品 : 75899966
2017-09-05
用途: プラズマ切断作業時
建設業・工事業

暗すぎず、明るすぎず、ちょうど良かった。
使い心地も良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする