YW-2400 二眼形遮光めがね

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75899984 品番 YW-2400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強化ガラスタイプの遮光めがね

種類JIS規格品 仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用 規格JIS T8141 機能つる調節可 材質(レンズ)強化ガラスレンズ 用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 質量(g)46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×46×147 材質(フレーム)プラスチック 遮光度5 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
ガスバーナーの作業
都築工芸 様

軽量化重視のためか最近ではガラスレンズのタイプを作っているメーカーが
ほとんどないので、とても有り難いです。
プラスチックのレンズでは大きなバーナを使った時など、高温での作業には
熱で変形やコーティングの剥がれなどが起きてしまう。また熱がこもる。
このような作業にはやはり昔ながらのガラスレンズが適していると思う。
重さもスリムな形なので、慣れればさほど気にならないです。
しっかりした作りで形も良いので気に入ってます。

対象商品:
75899984
2019-06-10
用途:
バーナーワーク
その他業種

ガラスのバーナーワークで使用しています。
バーナーワーク 用の保護メガネに比べるとかなり安いので購入しました。
炎の光が目に入らず保護に役立っている気がしますが、ガラスの色も分かりづらくなります。

対象商品:
75899984
2018-07-11
用途:
溶接作業
製造業

ポケットに携帯でき 周辺作業中でも 使えるので とても良いです。

対象商品:
75899966
2017-09-05
用途:
プラズマ切断作業時
建設業・工事業

暗すぎず、明るすぎず、ちょうど良かった。
使い心地も良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする