YE-409 YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ 山本光学 75900063 YE-409 YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ 山本光学 75900063

YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75900063 品番 YE-409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

眼鏡に取り付ける遮光タイプのクリップオン

種類遮光メガネ 用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 仕様軽量遮光シートレンズ使用、めがねへの取り付けが容易 質量(g)15 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×60(クリップを除く) 機能度付眼鏡取付タイプ、ハネアゲタイプ 材質(フレーム)プラスチック 遮光度1.7 材質(レンズ)プラスチック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75900072
2018-03-27
用途:
ガス切断
有限会社白石鉄工所 様 (製造業)

BXルーペ付セーフティグラスに付けて作業しています。
YE-409は少し浮きますが、遮光眼鏡、老眼鏡、裸眼の切り替えがなくなり快適です。

対象商品:
75900063
2016-07-03
用途:
溶接作業
白井工業 様

使いやすく、軽量です

対象商品:
75900063
2015-03-24
用途:
保護めがね として 作業に使用します

黄色があれば また買いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする