YGW-503M 遮光ゴーグル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75900097 品番 YGW-503M
参考基準価格(税別)¥5,236 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。

種類遮光メガネ 機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(レンズ)アセテート(防曇加工) 特性防曇 タイプメガネ併用可 遮光度#3 用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 トラスコ品番812-2044 質量(g)100 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 材質(フレーム)合成ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-21
用途:
アルミ溶解炉、清掃時等
製造業

アルミ溶解炉の高熱で、初めて使用した際、レンズが変形。

1人が参考にしています
対象商品:
75900097
2019-03-02
用途:
私は溶接工です。
サービス業

非常に良いアイウェアとまた非常に軽くて快適にお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする