山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
遮光メガネ YGW-5080M
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75900106
品番
YGW-5080 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
曇り止め加工、紫外線・赤外線カットシートレンズ使用。めがね併用可。レンズ交換可。
種類
遮光メガネ
用途
ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
仕様
防曇加工レンズ使用
TGK品番
941-87-03-34
トラスコ品番
836-5846
質量(g)
81
規格
JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×77×76
機能
めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(フレーム)
軟質ビニール
遮光度
1.7
材質(レンズ)
プラスチック