※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮光メガネ YGW-5080M

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75900115 品番YGW-5080 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

曇り止め加工、紫外線・赤外線カットシートレンズ使用。めがね併用可。レンズ交換可。

用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 仕様防曇加工レンズ使用 質量(g)81 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(フレーム)軟質ビニール 遮光度3 材質(レンズ)プラスチック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75900115 YGW-5080 M 37081633 YGW-5080M #3 遮光ゴーグル YGW-5080M 山本光学 遮光ゴーグル YGW-5080M 山本光学 1枚 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75900106
2023-09-28
用途:
自動車エアコンガス漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンガス漏れに蛍光剤を入れ紫外線ライトを使用時に
見やすいです。特にメガネをかけているので上から装着可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする