NSL ガラス遮光プレート

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75900194 品番 NSLプレート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3〜12(全10種)

遮光度6 用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ガラス 質量(g)34 規格JIS T8141 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※遮光保護具をレーザー保護具として使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75900246
2023-05-14
用途:
溶接
製造業

青味がかった光で見やすいです。私は黄色味の光より青味派です。

3人が参考にしています
対象商品:
75900237
2023-03-27
用途:
溶接作業
柴田鉄工 様 (建設業・工事業)

レビューでは青色となっていたので
購入しましたが、
緑色でした
緑色なら
何枚もある。

3人が参考にしています
対象商品:
75900212
2022-08-17
用途:
溶接作業時。
株式会社KOWA 様 (建設業・工事業)

とても良く見やすくて作業がしやくて大変良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75900221
2022-03-12
用途:
溶接作業時
製造業

長年DIN規格品を使用していました。値段的には少し高めですが、一度試す価値はあります。

対象商品:
75900237
2021-08-17
用途:
溶接作業
卸売・小売業

今まで使用していた遮光プレートと比べると青っぽく見えて、ビードが確認しやすい。少し高いが品質もよく、また買いたい。

3人が参考にしています
対象商品:
75900203
2021-10-27
用途:
ティグ溶接
道阪工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

明るくて見やすい。これからも、買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75900237
2022-04-16
用途:
溶接作業
建設業・工事業

少しアーク光が広がるので見にくく感じる人もいると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75900221
2020-07-12
用途:
溶接作業
テックトオハラ 様

色が青で良い感じです!最初は値段が高い物なので迷いました 買って良かった!

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする